Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste schwer L.3600mm Ku.-Zylinderrollen D.46mm Rollenteilung 72mm BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9114410214
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0013
EAN/GTIN:
     4250692901390
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Paletten · Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m · Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 46 mm, schwarz Gleitlager · Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
3600 mm
Rollen-Ø:
46 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
65 kg
Ausstattung:
schwer
Rollenlänge:
62 mm
Ausführung:
Kunststoff-Zylinderrollen
Rollenteilung:
72 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 229,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,82*
€ 230,92*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 197,58*
€ 235,23*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 206,70*
€ 243,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 264,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.