Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0013Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0013Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0013
Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0013Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0013
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0882-0013
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0882-0013
EAN/GTIN:
     4250692901390
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
  • in drei Ausführungen
  • mit selbstsichernden, stabilen Stahlachsen
  • hohe Lastaufnahme
  • leichter Lauf der Tragrollen
  • hohe Lebensdauer durch robustes Material
  • Rollenlänge 62 mm
  • Länge: 3600 mm
  • Rollenlänge: 62 mm
  • Ø Rollen: 46 mm
  • Material: Kunststoff
  • Rollenteilung T: 72 mm
  • Tragkraft pro Rolle: 65 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Palettenrollschienen Rollenbahnsegmente Rollenleiste Rollschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 229,78*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,82*
€ 230,92*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 197,58*
€ 235,23*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 206,70*
€ 243,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 264,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.