Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher Ø320xH700mm natur rd.VA VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher Ø320xH700mm natur rd.VA VAR
Kombiascher Ø320xH700mm natur rd.VA VAR
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340213
Herst.-Nr.:
     13102
EAN/GTIN:
     4030695131020
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit herausnehmbarem verzinktem Sieb und Aschereinsatz aus Stahlblech · schwarz, pulverbeschichtet · Einwurföffnung mit Kantenschutz · 2fach EinwurfWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
rund
Material:
Edelstahl
Ø:
320 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,66*
€ 230,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 181,99*
€ 230,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 231,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 233,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,18*
€ 271,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 43,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.