| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1340147 Herst.-Nr.: LTS 4 EAN/GTIN: 4045537013259 |
| |
|
| | |
| mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 232kg· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1780mm· Innenbreite: 1145mm Weitere Informationen: | | Außentiefe: | 550 mm | Farbe: | lichtgrau | Außenhöhe: | 1950 mm | Außenbreite: | 1260 mm | Ausführung: | 2 Türen, 4 Fachböden | Marke: | ORGAMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, geschäftstresor klasse 1, einbruchschutz tresor, orgami tresorschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Tresorschränke, 9108485395 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.528,43* | € 1.820,20* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.630,10* | € 1.828,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.678,20* | € 1.892,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|