Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresorschrank H1950xB1260xT550mm 2 Türen,4 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9108485395
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     LTS 4
EAN/GTIN:
     4045537013259
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 232kg · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1780mm · Innenbreite: 1145mm
Weitere Informationen:
Außentiefe:
550 mm
Farbe:
lichtgrau
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1260 mm
Ausführung:
2 Türen, 4 Fachböden
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,42*
€ 1.816,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.550,15*
€ 1.818,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.683,23*
€ 1.866,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,95*
€ 2.221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,45*
€ 2.171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,03*
€ 2.064,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,22*
€ 2.029,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,23*
€ 2.003,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.