Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L1500xB62xH12mm Ku.gelb m.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücken L1500xB62xH12mm Ku.gelb m.D
Kabelbrücken L1500xB62xH12mm Ku.gelb m.D
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340042
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44920
EAN/GTIN:
     4250619600481
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · aus Kunststoff · Kabel werden einfach von oben eingelegt, ohne Steckerdemontage · problemloser Zuschnitt auf die gewünschte Länge · Lieferung inkl. Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
62 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
11 mm
Höhe:
12 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, kabelkanal gelb, Bordsteinrampen, Schlauchbrücke, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücken, 9107472216
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 20,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,89*
€ 20,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,09*
€ 21,19*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 21,86*
1
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 14,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 22,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44720
ab € 14,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 23,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44020
ab € 14,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.