Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm
Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1339022
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790075A0
EAN/GTIN:
     4250633300077
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Platzeinsparung auf allen "Verkehrswegen"" · grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl · pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse · mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz · lautlose Einschwenk-Mechanik · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 800 x T 350 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 350mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 800mm"
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
420 mm
Ausstattung:
2 Türen, 4 Fachböden
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm 4 böden, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Einschwenktürenschrank, Flügeltürenschränke, Aktenschrank, Einschwenktürenschränke, Aktenschränke, 9101484830
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,78*
€ 586,63*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,51*
€ 589,47*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,93*
€ 595,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,44*
€ 615,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,57*
€ 617,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,63*
€ 698,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,18*
€ 670,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,39*
€ 651,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,97*
€ 622,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,78*
€ 561,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.