| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707579 Herst.-Nr.: 790075A0 EAN/GTIN: 4250633300077 |
| |
|
| | |
| Stahlschrank mit Einschwenktüren, 4 Fachböden, Tiefe 420 mm, lichtgrau.
Platzsparend durch Einschwenktüren.
Korpus geschweißt und einbrennlackiert. Fachböden graphitschwarz RAL 9011. Türen mit lautloser Einschwenk-Mechanik. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahl, einbrennlackiert | Produkttyp: | Einschwenktürenschränke | Türart: | Einschwenktür | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm 4 böden, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, mauser, 707579 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Einschwenktürschrank, Einschwenktürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,66* | € 586,64* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,54* | € 589,47* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,03* | € 595,93* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,57* | € 615,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,54* | € 617,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|