Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337362
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880939249040035
EAN/GTIN:
     4003530175251
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 35/30-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.924· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
A 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0944*
€ 0,1296*
1 Tag
40400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1033*
€ 0,1423*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 14,47*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 12,92*
€ 17,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.