Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x30/25-Z Stahl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x30/25-Z Stahl
Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x30/25-Z Stahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337073
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880920300040030
EAN/GTIN:
     4003530039577
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z galvanisch vernickelt SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Linsensenkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 30/25-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88092.030· Normart REYHER-Artikel 88092· Oberfläche galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Liko-Z
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Liko = SPAX MULTI-Linsensenkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pz 4,0x30, spanplattenschraube 4x30, spanplattenschraube spax, DIN, Schraube, Reyher, Schrauben, Senkschrauben, 8000227281
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
371000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02356*
€ 0,03066*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0326*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0282*
€ 0,0368*
5 Tage
4000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0473*
2 Tage
2800
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0373*
€ 0,0482*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880920100040030
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.