| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880920300040030 Herst.-Nr.: 0241030400305 EAN/GTIN: 4003530039577 |
| |
|
| | |
| Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z galvanisch vernickelt SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Linsensenkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 30/25-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88092 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch vernickelt | Form: | SPAX Liko-Z | Abmessung: | 4x30/25-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.189 KGM | Materialnummer: | 88092.030.0040.030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pz 4,0x30, spanplattenschraube 4x30, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88092 St.gehärtet, ART88092, 4x30/25-Z, galNi, AM88092430, 88092.030.0040.030 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,02346* | € 0,03106* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0226* | € 0,033* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0283* | € 0,0372* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,036* | € 0,0476* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0372* | € 0,0484* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0283* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|