Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880920300040030 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 30/25-Z Sta


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880920300040030 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 30/25-Z Sta
SPAX 880920300040030 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 30/25-Z Sta
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997016
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880920300040030
EAN/GTIN:
     4003530039577
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x30/25-Z Stahl galv. vernickelt 1000St. SPAX Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z galvanisch vernickelt SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Linsensenkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 30/25-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88092.030· Normart: REYHER-Artikel 88092· Oberfläche: galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880920300040030
Werksnummer:
8000227281
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001890
Gewicht brutto Kg:
0,001890
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 30/25-Z
Norm:
R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch vernickelt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
371000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02346*
€ 0,03056*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0226*
€ 0,0325*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0282*
€ 0,0367*
Lager 1955
4000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0471*
2 Tage
2800
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0372*
€ 0,048*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880920100040030
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.