Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x 30/25-Z Stahl WIROX 1000St. SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880920100040030 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 30/25-Z Sta
SPAX 880920100040030 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 30/25-Z Sta
Artikel-Nr.:
     1498C-8000227259
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880920100040030
EAN/GTIN:
     4003530016424
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Linsensenkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 30/25-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88092.010· Normart: REYHER-Artikel 88092· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Liko-Z
Schraubenlänge:
30 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Liko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pz 4,0x30, spanplattenschraube 4x30, spanplattenschraube spax, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
348000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01958*
€ 0,02608*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0276*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0238*
€ 0,0311*
7 Tage
3000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0331*
Lager 1498
4000
1000
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,0326*
€ 0,0421*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
4003530004056
ab € 0,0159*
Ähnlich
SPAX International
880920300040030
ab € 0,0224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.