Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set VerticoMono


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set VerticoMono
Set VerticoMono
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334152
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45315
EAN/GTIN:
     4023149453151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 1 vertikal laufende Schiebetür aus Holz- oder Aluminiumrahmen · Laufprofile sind im Set enthalten · Länge 2500 mm individuell kürzbar je nach Türhöhe und Rollweg · Hinweis: Das Gegengewicht und das Türgewicht (inkl. Griff) muss identisch sein Set besteht aus: · 2 Stück Laufprofile mit vormontierten Laufteilen · 4 Stück Führungsteile · 2 Stück Führungsprofile für Gegengewicht · 8 Stück Anschraubplatinen · 2 Stück Umlenkrolle · Befestigungsmaterial Hinweise: · Abdeckprofile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe mm 400 - 700
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vertikal laufender Schiebetür-Beschlag für eine Tür
Anzahl Türen:
1
Marke:
HETTICH
Anschlagart:
einliegend
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, 8000610162
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 229,5105*
€ 282,8405*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,2308*
€ 285,2753*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 267,71*
€ 325,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 285,2753*
€ 339,47761
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 268,8364*
€ 319,91532
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 254,518*
€ 302,87642
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 245,5091*
€ 292,15583
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 237,5908*
€ 282,73305
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,2308*
€ 246,60465
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 207,2308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.