| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348630 Herst.-Nr.: 0045315 EAN/GTIN: 4023149453151 |
| |
|
| | |
| HETTICH VERTICO MONO Beschlägegarnitur Komplett-Set, Infront, TK 15 Kg- Für eine vertikal laufende Schiebetür
- Einliegende Konstruktion
- Für Holztüren oder Holz-/Alu-Rahmentüren
- Sets mit vormontierter Technik
- Türhöhe 400 - 700 mm
- Türbreite max. 1500 mm
- Türgewicht max. 15 kg
Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 15 kg | Type: | VERTICO MONO | Werksnummer: | 45315 | Design: | Innenfront | Türanzahl: | 1 | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 229,66* | € 280,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,4626* | € 286,8207* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,08* | € 322,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|