Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 88090 Trapezgewinde TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter R 88090 Trapezgewinde TR
Sechskantmutter R 88090 Trapezgewinde TR
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880900040200400
EAN/GTIN:
     4043952661574
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr20x4 sechskan...
Artikel 88090 Stahl Sechskantmuttern mit Trapezgewinde · Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR20x4-SW30x30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88090.004· Länge 400mm· Normart REYHER-Artikel 88090
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d
Norm:
REYHER-Artikel 88090
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter mit trapezgewinde 20x4, Sechskantmuttern, Reyher, 8000226807
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,594*
€ 3,8767*
10 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 5,505*
€ 6,515*
5 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 5,0886*
€ 7,001*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,4717*
€ 7,1117*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,4971*
€ 9,2971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8767*
€ 4,61327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6402*
€ 4,33184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3254*
€ 3,95723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2488*
€ 3,86607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,144*
€ 3,74136
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,594*
€ 3,08686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,767* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.