Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter TR20x4-SW30x30 R 88090 m.Trapezgewinde Stahl Höhe=1,5d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter TR20x4-SW30x30 R 88090 m.Trapezgewinde Stahl Höhe=1,5d
Sechskantmutter TR20x4-SW30x30 R 88090 m.Trapezgewinde Stahl Höhe=1,5d
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421977
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880900040200400
EAN/GTIN:
     4043952661574
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr20x4 sechskan...
Sechskantmutter R 88090 Trapezgewinde TR20x4-SW30x30 Stahl Höhe=1,5d 1 Stück Artikel 88090 Stahl Sechskantmuttern mit Trapezgewinde · Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR20x4-SW30x30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88090.004· Länge: 400mm· Normart: REYHER-Artikel 88090
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880900040200400
Werksnummer:
8000226807
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
TR20x4-SW30x30
Norm:
R 88090 m.Trapezgewinde
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Stahl Höhe=1,5d
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,594*
€ 3,8667*
8 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 5,495*
€ 6,545*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,0886*
€ 6,971*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,4317*
€ 7,0917*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,5371*
€ 9,2871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,0917*
€ 8,43912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7817*
€ 8,07022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4817*
€ 7,71322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4317*
€ 6,46372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,917* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.