| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1332339 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 717520140060024 EAN/GTIN: 4043952615553 |
| |
|
| | |
| DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke · für Federklappbolzen · Gabelköpfe - Abmessung: G 6 x 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6mm· Form Form G· Gruppencode 71752.014· Länge 24mm· Normart DIN 71752· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gabelgelenke, für Federklappbolzen (Artikel 88752), G = Gabelköpfe | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelgelenk, Gabelkopf, gabelkopf 6x24, din 71752, es-bolzen 6x24, Gelenk, Gabel, Gelenkstücke, Reyher, Griffschalen, 8000225260 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,271* | € 1,8286* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,2094* | € 1,8316* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,38* | € 1,87* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,3781* | € 1,8918* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,4145* | € 1,9145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,316* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|