Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenk G 6 x 24 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gabelgelenk G 6 x 24 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Gabelgelenk G 6 x 24 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416602
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     717520140060024
EAN/GTIN:
     4043952615553
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Gabelgelenk DIN 71752 f.Federklappbolzen G 6x24 Stahl galv.verz. 10St. DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke · für Federklappbolzen · Gabelköpfe - Abmessung: G 6 x 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form G· Gruppencode: 71752.014· Länge: 24mm· Normart: DIN 71752· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
717520140060024
Werksnummer:
8000225260
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 6 x 24
Norm:
DIN 71752 f.Federklappbolzen
Produktart:
Gabelgelenk
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6104*
€ 2,2104*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,65*
€ 18,356*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,064*
€ 18,396*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 18,74*
Lager 1955
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,851*
€ 19,018*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,018*
€ 22,63142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,919*
€ 22,51361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,821*
€ 22,39699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,411*
€ 19,52909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,701*
€ 18,68419
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,251*
€ 18,14869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,861*
€ 17,68459
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,851*
€ 16,48269
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.