Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 8x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 8x 1
Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 8x 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76040030080100
EAN/GTIN:
     4043952518649
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Form C· Gruppencode 07604.003· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben, Reyher, Verschlussschraube, 8000214185
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3952*
€ 0,5393*
7 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5425*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,4314*
€ 0,5657*
8 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,4436*
€ 0,5736*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4233*
€ 0,6092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5071*
€ 0,60345
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.