Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 80x110x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 80x110x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 80x110x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050110800000
EAN/GTIN:
     4043952140024
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 80 x110 x 22 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 80mm· Form Form A· Gruppencode 00705.011· Normart DIN 705· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 bohrung 80mm, din 705, din 705a, Stellringe, Reyher, 8000161763
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,0651*
€ 12,8623*
5 Tage
35
5
€ 4,30*
ab € 10,5156*
€ 14,2097*
1 Tag
25
5
€ 5,59*
ab € 11,7638*
€ 15,0338*
5 Tage
35
5
€ 5,99*
ab € 11,8049*
€ 15,0949*
6 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 11,3438*
€ 15,3538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,8623*
€ 15,30614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0049*
€ 14,28583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3949*
€ 13,55993
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,0487*
€ 13,14795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,8112*
€ 12,86533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,4651*
€ 12,45347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0651*
€ 10,78747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,3115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.