Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 80 x110 x 22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 80 x110 x 22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Stellring A 80 x110 x 22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354644
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050110800000
EAN/GTIN:
     4043952140024
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 80x110x22 Sta galv.verz. leichte Reihe 1St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 80 x110 x 22 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 80mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.011· Normart: DIN 705· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050110800000
Werksnummer:
8000161763
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,779200
Gewicht brutto Kg:
0,779200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 80 x110 x 22
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt leichte Reihe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,0351*
€ 12,7323*
3 Tage
35
5
€ 4,30*
ab € 10,4256*
€ 14,0497*
Lager 1955
35
5
€ 5,99*
ab € 11,7249*
€ 14,9649*
6 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 11,315*
€ 15,385*
7 Tage
25
5
€ 5,59*
ab € 12,3152*
€ 15,5952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,9649*
€ 17,80823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3149*
€ 17,03473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4049*
€ 15,95183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7249*
€ 13,95263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,8245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.