Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 6 m6x 24 A 4 100 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 6 m6x 24 A 4 100 Stü
Zylinderstift DIN 7 6 m6x 24 A 4 100 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79400060024
EAN/GTIN:
     4051427230811
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00007.940
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1422*
€ 0,205*
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,162*
€ 0,212*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1453*
€ 0,2171*
7 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1745*
€ 0,2245*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1819*
€ 0,2419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.