Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 6 m6 x 24 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000079400060024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000079400060024
EAN/GTIN:
     4051427230811
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 24 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.550 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 6x24, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 6m6x24, 6 m6 x 24, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7624, 00007.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 20,53*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 14,19*
€ 20,63*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,52*
€ 23,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 24,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.