Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 2 m6x 10 A 1 500 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 2 m6x 10 A 1 500 Stü
Zylinderstift DIN 7 2 m6x 10 A 1 500 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79100020010
EAN/GTIN:
     4051427228337
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00007.910
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0153*
€ 0,0226*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0155*
€ 0,024*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0276*
6 Tage
12000
500
€ 5,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.