Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 2 m6 x 10 rostfrei A 1 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000079100020010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000079100020010
EAN/GTIN:
     4051427228337
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.025 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 2x10, din 7, din7 a1 m6x10, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 2m6x10, 2 m6 x 10, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM7210, 00007.910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
740
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0485*
€ 0,0647*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,95*
Lager 214
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,67*
€ 11,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 13,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 13,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.