| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1288418 Herst.-Nr.: 9119585 EAN/GTIN: 4023149495687 |
| | |
|
| | |
| • Einsetzbar für einliegende Holztüren · Einbauposition links oder rechts · Minimale Türbreite bei Schließdämpfung: 400 mm · Minimale Türbreite bei Schließ- und Öffnungsdämpfung: 550 mm · Gehäuse: Metall verzinkt · Innenteil: Kunststoff grauWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite rechts· Komponenten Dämpfungssystem Silent System· Türart Holztüren· Türgewicht pro Tür (max) 30kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | rechts | Marke: | HETTICH | Befestigungsart: | zum Anschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Türpuffer, Puffer, Türanschlagpuffer, 8000610693 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,8499* | € 10,8477* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,6062* | € 12,6562* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,19* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 325,431* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|