Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich SlideLine 55 Plus Silent System für innenliegende rechte Tür, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
für zwei innenlaufende Türen
für zwei innenlaufende Türen
Skizze zu Hettich SlideLine 55 Plus Silent System für innenliegende rechte Tür, verzinkt
Skizze zu Hettich SlideLine 55 Plus Silent System für innenliegende rechte Tür, verzinkt
LOGO zu Hettich SlideLine 55 Plus Silent System für innenliegende rechte Tür, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103313586
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9119585
EAN/GTIN:
     4023149495687
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
Hettich SlideLine 55 Plus Silent System für innenliegende rechte Tür, verzinkt

Dieses Dämpfungssystem wird komplett in die Tür integriert, daher kein Stauraumverlust im Schrankinnenraum.
Tie Tür läßt sich - in Abhängigkeit der Türbreite - sogar in jeder Bewegungsrichtung dämpfen.

Hinweis: Aktivator separat bestellen

Weitere Informationen:
Werksnummer:
9119585
Verwendung:
innenliegende Tür rechts
Type:
SlideLine 55 Plus
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
Hettich
Frontgewicht max.:
30 kg
Frontmaterial:
Holz
passend zu:
SlideLine 55 Plus
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,9404*
€ 10,9982*
4 Tage
348
1
€ 6,99*
ab € 8,72*
€ 12,83*
Lager 3145
142
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 15,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9118477
ab € 0,7458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.