Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1286545 Herst.-Nr.: 2608597617 EAN/GTIN: 3165140148337 |
| |
|
| | |
| Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner · insbesondere für den Fenster- · Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material · erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweise Hartholz · Sperrholz · Spanplatte und Holzfaserplatte.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 45mm· für Material: Weichholz, Hartholz, Grobspanplatte, Druckimprägniertes Holz, Bauholz mit Mörtel und Nägeln, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Multiplexplatte Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 45 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 33,24* | € 35,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,79* | € 38,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,90* | € 38,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 38,25* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,22* | € 45,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|