Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148337
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597617
EAN/GTIN:
     3165140148337
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 45 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.176 kg
Bruttogewicht:
0.176 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000354 dm³
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
54 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
45 x 90 mm, d 10 mm
Durchmesser D mm:
45.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, bosch professional forstnerbohrer 45mm, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 36,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,24*
€ 37,51*
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 38,07*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 38,09*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,82*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.