| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2608597617 Herst.-Nr.: 2608597617 EAN/GTIN: 3165140148337 |
| |
|
| | |
| Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-, Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material, erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweise Hartholz, Sperrholz, Spanplatte und Holzfaserplatte. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 45.00 | Gesamtlänge mm: | 90 | Schaftdurchmesser (d) mm: | 10 | Vorteil HL (kurz): | Präzise Bohrungen in abrasive Materialien | Leistungsbeschreibung: | Präzise Bohrungen | (Version) Key RTB: | Die diamantgeschliffenen Carbide-Schneiden erzielen hervorragende Schneidergebnisse | Spezifisches RTB1: | Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz | Spezifisches RTB2: | 2 Haupt- und 2 Seitenschneiden sorgen für höchst präzise und splitterfreie Lochdurchmesser | Material: | Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte | Produkttext, Zubehör, grau: | 1er-Pack | SOL Date: | 01.08.2009 | Neuerscheinung: | nein | Gesamtlänge: | 90 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Aufnahmesystem: | zylindrische Steckachse | Geeignet für Edelstahl: | false | Mit Zentrierbohrer: | false | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Stahl: | false | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Gusseisen: | false | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | false | Geeignet für Stein: | false | Durchmesser Bohrer: | 45.0 mm | Doppelseitiger Bohrer: | false | Steckachse mit flachem Ende: | true | Geeignet für Glas: | false | Geeignet für Keramik: | false | Spiralbohrer: | false | Mit Schnellverschluss: | false | Mit Kühlkanal: | false | Geeignet zum Aufbohren: | false | Geeignet für Fliesen: | false | Bruttogewicht: | 0,288 kg | Nettogewicht: | 0,176 kg | Volumen: | 0,354 dm3 | Abmessung Länge: | 126 mm | Abmessung Breite: | 54 mm | Abmessung Höhe: | 52 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |