Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2105LG-10, SW10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2105LG-10, SW10mm
Winkelschraubendreher, 2105LG-10, SW10mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282452
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-10
EAN/GTIN:
     4000896011988
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20° Extralange Ausführung Mit Kugelkopf Oberfläche: vernickelt Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 10 mm Abmessungen / Länge: 50 mm Länge l1: 234 mm Netto-Gewicht (kg): 0.17 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Baulänge: Extralange Ausführung· Kugelkopf: Mit Kugelkopf· Netto-Gewicht (kg): 0,17kg· Oberfläche: vernickelt· Schlüsselweite s1xs2: 10
Weitere Informationen:
Größe:
10 mm
Länge:
50 mm
Schenkellänge:
234 mm
Marke:
HAZET
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 6,67*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,87*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,46*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.