Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881777 Herst.-Nr.: 2105LG-10 EAN/GTIN: 4000896011988 |
| |
|
| | |
| - Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
- Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 10
- Gesamtlänge: 55 mm
- Länge l1: 234 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, 2105LG10 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 6,57* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 6,62* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,35* | € 7,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,45* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,09* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|