Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1282426 Herst.-Nr.: 2100/14P EAN/GTIN: 4000896011537 |
| |
|
| | |
| Metrische Maße Kunststoff-Tasche Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: ? 2 – 22 Netto-Gewicht (kg): 2.77 kg Anzahl Werkzeuge: 14Weitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Ersatzteil: 2100/14PL· Netto-Gewicht (kg): 2,77kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 14-teilig | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | HAZET | Verpackung: | Kunststoff-Tasche | Material: | Chrom-Vanadium | Norm: | DIN ISO 2936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, Schraubendreherset, Winkelschraubendrehersätze, 6-Kt., Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantstiftschlüsselsatz, 8000467932 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,82* | € 75,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,93* | € 78,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,74* | € 79,01* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 79,87* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,88* | € 92,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|