Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher Satz 2100/14P ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 2 – 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100/10P;2100A/13P;2100/14P
2100/10P;2100A/13P;2100/14P
Artikel-Nr.:
     1156-2100/14P
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/14P
EAN/GTIN:
     4000896011537
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet

Metrische Maße

  • Kunststoff-Tasche
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 2.77 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 14
Weitere Informationen:
CrossReference:
003-589-04-99-00DC | W003589049900 | 5363 | ASE46819700000
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-04-99-00DC | W003589049900
CrossReferenz Volkswagen:
5363 | ASE46819700000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 003-589-04-99-00DC | W003589049900 | 5363 | ASE46819700000 | 2100/14P | MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
14
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch
Produktgruppe:
2100-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.77 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ | VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Verpackung außen:
Kunststoff-Tasche
Norm:
DIN ISO 2936
Lieferumfang:
2100-02 | 2100-03 | 2100-04 | 2100-05 | 2100-06 | 2100-07 | 2100-08 | 2100-09 | 2100-10 | 2100-12 | 2100-14 | 2100-17 | 2100-19 | 2100-22
Produktempfehlung:
197-3 | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,97*
€ 76,03*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 61,80*
€ 76,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,89*
€ 78,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 79,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 79,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.