Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Nr.2133 Gr.24 grau/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Canvas 320 Nr.2133 Gr.24 grau/s
Latzhose Canvas 320 Nr.2133 Gr.24 grau/s
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1279820
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133024
EAN/GTIN:
     4030913040721
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Latzhose grau/schwarz 24. Voll beweglich · alles dabei. Die Canvas 320 Latzhose gilt als Alleskönner unter den robusten Hosen. Material · das viel aushält · ein perfektes Tragegefühl durch das hochgezogene Rückenteil und Langlebigkeit durch reißfeste Taschen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,51*
€ 33,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 34,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 34,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,08*
€ 37,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,01*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 27,10*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,94*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133098
ab € 24,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.