Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose Canvas 320, Farbe 2133-grau, Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327130-505-24
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913040721
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 320g/m²
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung

- Knietaschen aus Cordura®
- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- rechts doppelte Maßstabstasche aus Cordura®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummiband
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe 2133-grau, Größe 24
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,50*
€ 33,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 34,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,88*
€ 34,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,15*
€ 37,34*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,04*
€ 39,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,88*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2133098
ab € 24,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.