Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Nr.2113 Gr.27 grau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Canvas 320 Nr.2113 Gr.27 grau/
Bundjacke Canvas 320 Nr.2113 Gr.27 grau/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1279548
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113027
EAN/GTIN:
     4030913038322
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Canvas 320 Bundjacke grau/schwarz 27. Bietet Stauraum mit Stärke. Gut · wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat · die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
27
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 26,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 27,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 27,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 29,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,94*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113094
ab € 18,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.