Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechrost f.Kleingebindewanne L1200x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblechrost f.Kleingebindewanne L1200x
Lochblechrost f.Kleingebindewanne L1200x
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1279157
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LOCHBLECH KGW-P4
EAN/GTIN:
     4052462052284
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zu Kleingebindewannen
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
verzinkt
geeignet für:
Kleingebindewanne
Material:
Stahlblech
Höhe:
120 mm
passend für:
60 l
Marke:
BAUER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,71*
€ 90,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 71,20*
€ 90,79*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 106,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 115,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,53*
€ 120,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KGW-P 4, VERZ.
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.