Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank H600xB900xT320mm 2 verstellb.Böden VA geb./


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278946
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     EHS 690
EAN/GTIN:
     4045537016465
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Edelstahl · robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · 2 verstellbare Fachböden, Tragfähigkeit 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · abschließbar mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 verstellbare Böden
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Korpus:
gebürstet
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
320 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, Edelstahl-Schränke, Hängeschränke, Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 674,15*
€ 787,86*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,66*
€ 901,31*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 793,0076*
€ 902,2076*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,69*
€ 957,85*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,74*
€ 1.088,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,50*
€ 1.295,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,97*
€ 1.294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,42*
€ 1.247,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,93*
€ 1.205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,74*
€ 1.136,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.