| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145452025 Herst.-Nr.: EHS 690 EAN/GTIN: 4045537016465 |
| |
|
| | |
| Edelstahl · robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · 2 verstellbare Fachböden, Tragfähigkeit 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2 verstellbare Böden Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Korpus: | gebürstet | Anzahl Fachböden: | 2 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 320 mm | Höhe: | 600 mm | Marke: | ORGAMI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 794,27* | € 910,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,41* | € 911,68* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,87* | € 962,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,05* | € 966,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,65* | € 967,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|