Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2521 Gr.42 kornblau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Plaline Nr.2521 Gr.42 kornblau/
Latzhose Plaline Nr.2521 Gr.42 kornblau/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278431
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2521042
EAN/GTIN:
     4030913901954
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Plaline Latzhose kornblau/marine 42. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, Blaumann, Latzhosen, Latz-Hose, 8000297144
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,50*
€ 33,63*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 34,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 34,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 37,14*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,81*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2521102
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2521106
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2521110
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2521025
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2521026
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2521027
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2521028
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2521029
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2521044
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2521046
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2521048
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2521050
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2521052
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.