Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Artikel-Nr.:
     158-PL2521.102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2521102
EAN/GTIN:
     4030913902104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Planam Latzhose Plaline kornblau-marine hochwertige Arbeitslatzhose mit elastischen Trägern

Ausgewählte Version: 102 - Größe 102

Latzhose Plaline

Latzhose der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • besonders strapazierfähig und atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Bundweite mit Jeansknopf verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheits-Steckschnallen an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • Kniepolstertaschen zur Aufnahme von Kniepolstern

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss links
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Stiftfächer
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

 

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, ca. 280 g/m²

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2500

grau/schwarz: PL2506

kornblau: PL2501

weiß: PL2503

beige/schwarz: PL2504


  • Version: 102 - Größe 102
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
102
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
kornblau/marine
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, Berufsbekleidung Latzhose Plaline, kornblau-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 33,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 34,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 34,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,85*
€ 37,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,00*
€ 66,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2521106
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2521110
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2521025
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2521026
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2521027
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2521028
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2521029
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2521042
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2521044
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2521046
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2521048
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2521050
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2521052
ab € 24,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.