Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschsauger Puzzi 30/4 E Leistung Turbin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waschsauger Puzzi 30/4 E Leistung Turbin
Waschsauger Puzzi 30/4 E Leistung Turbin
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1266630
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.101-122.0
EAN/GTIN:
     4039784632431
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Das leistungsfähige Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E ist mit nur 66 dB(A) der leiseste Nasssauger seiner Klasse. Das Gerät ist mit einem 30-Liter-Frischwassertank versehen und ermöglicht unterbrechungsfreies Reinigen auf großen Flächen. Dank integrierter Steckdose für PW 30/1 lässt sich die Flächenleistung noch steigern. Das praktische Uprightkonzept gewährleistet ergonomisches und platzsparendes Arbeiten trotz großer Volumina. Das Gerät verfügt über integrierte Heizelemente zur optionalen Beheizung des Frischwassertanks. So kann das Frischwasser auf einem gleichbleibenden Temperaturniveau gehalten werden – für erstklassige Reinigungsergebnisse.Weitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 220 – 240 / 50V / Hz· prüfpflichtig: ja· Abmessungen (L × B × H): 580 x 460 x 930mm· Ausstattung: Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 4m, Sprüh-/Saugschlauch 4m, Steckdose für Profi-Waschkopf PW 30/1, Breite Bodendüse mit flexibler Sauglippe, Handtool· Features: Entnehmbarer Schmutzwassertank: Zum Entleeren kann der Behälter herausgenommen werden. Extrem leise: Nur 66 dB(A). Großes Tankvolumen: Reinigung großer Flächen. Steckdose für PW 30: Erhöhung der Flächenleistung und mechanische Bearbeitung des Flors.· Leistung Pumpe: 70W· Leistung Turbine: 1200W· Produktvorteile: Extrem leise, Großes Tankvolumen, Steckdose für PW 30, Entnehmbarer Schmutzwassertank· Sprühdruck: 4bar· Sprühmenge: 3l/min· Tank Frisch-/Schmutzwasser: 30 / 15l· Top Features: Heizstäbe im Frischwassertank integriert, Integrierter Überhitzungsschutz, Einfache Bedienung der Heizung über EASY-Operation· Max. Flächenleistung: 60 – 75m²/h
Weitere Informationen:
Luftmenge:
74 l/s
Unterdruck:
254 / 25,4 mbar / kPa bar
Gewicht:
28 kg
Typenbezeichnung:
Puzzi 30/4 E
Marke:
KÄRCHER
Flächenleistung max.:
60 – 75 m²/h
Vakuum:
254 / 25,4 mbar / kPa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.754,65*
€ 3.133,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.413,11*
€ 4.204,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.730,71*
€ 4.223,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.204,45*
€ 5.003,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.987,40*
€ 4.745,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.698,17*
€ 4.400,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.555,49*
€ 4.231,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.440,80*
€ 4.094,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.413,11*
€ 4.061,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.