Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-17KR1.101-122.0 Herst.-Nr.: 1.101-122.0 EAN/GTIN: 4039784632431 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Das leistungsfähige Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E ist mit nur 66 dB(A) der leiseste Nasssauger seiner Klasse. Das Gerät ist mit einem 30-Liter-Frischwassertank versehen und ermöglicht unterbrechungsfreies Reinigen auf großen Flächen. Dank integrierter Steckdose für PW 30/1 lässt sich die Flächenleistung noch steigern. Das praktische Uprightkonzept gewährleistet ergonomisches und platzsparendes Arbeiten trotz großer Volumina. Das Gerät verfügt über integrierte Heizelemente zur optionalen Beheizung des Frischwassertanks. So kann das Frischwasser auf einem gleichbleibenden Temperaturniveau gehalten werden – für erstklassige Reinigungsergebnisse. Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockensauger, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, kärcher trockensauger 30l, beutellose bodenstaubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.748,39* | € 3.134,16* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.413,53* | € 4.205,66* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.749,18* | € 4.225,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|