Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE11011220 Herst.-Nr.: 1.101-122.0 EAN/GTIN: 4039784632431 |
| |
|
| | |
| Das leistungsfähige Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E ist mit nur 66 dB(A) der leiseste Nasssauger seiner Klasse. Das Gerät ist mit einem 30-Liter-Frischwassertank versehen und ermöglicht unterbrechungsfreies Reinigen auf großen Flächen. Dank integrierter Steckdose für PW 30/1 lässt sich die Flächenleistung noch steigern. Das praktische Uprightkonzept gewährleistet ergonomisches und platzsparendes Arbeiten trotz großer Volumina. Das Gerät verfügt über integrierte Heizelemente zur optionalen Beheizung des Frischwassertanks. So kann das Frischwasser auf einem gleichbleibenden Temperaturniveau gehalten werden – für erstklassige Reinigungsergebnisse. Weitere Informationen: | | Gewicht ohne Zubehör: | 28 kg | Abmessungen L × B × H: | 580 x 460 x 930 mm | Top Feature: | Einfache Bedienung der Heizung über EASY-Operation | Produktvorteile: | Steckdose für PW 30 | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | ADR Gefahrgut: | ZNA | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | BaRaGr: | 1 | Lieferumfang: | breite Bodendüse mit flexibler Sauglippe - | Werbung: | Profi für grosse Textilflächen. - | Länge des Produktes: | 580 mm | Breite des Produktes: | 460 mm | Höhe des Produktes: | 930 mm | Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton: | 4833 kg | Verpackungsgewicht Kunststoff: | 105 kg | Anzahl Lagen je Palette: | 2 | Anzahl je Palettenlage: | 3 | Max. Flächenleistung: | 60 – 75 m²/h | Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 30 – 15 l | Luftmenge: | 74 l/s | Vakuum: | 254 / 25.4 mbar / kPa | Leistung Turbine: | 1200 W | Leistung Pumpe: | 70 W | Sprühmenge: | 3 l/min | Sprühdruck: | 4 bar | Frequenz: | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockensauger, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, kärcher trockensauger 30l, beutellose bodenstaubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, Polsterreiniger, Polsterwäscher, Putzgerät, Putzgeräte, Puzzi, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Sprühexgerät, Sprühexgeräte, Sprühextraktionsgerät (elektrisch), Teppichreiniger, Teppichwäscher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.764,41* | € 3.155,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.832,93* | € 3.226,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.237,98* | € 4.012,72* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.723,36* | € 4.248,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|