Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Nr.2833 Gr.29 oliv/rot P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Basalt Nr.2833 Gr.29 oliv/rot P
Latzhose Basalt Nr.2833 Gr.29 oliv/rot P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264980
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2833029
EAN/GTIN:
     4030913927398
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas grün
arbeitslatzhose grün
Basalt Latzhose oliv/rot 29. Sitzt von Rumpf bis Fuß. Als Klassiker unter den Arbeitshosen bietet die Basalt Latzhose durch das hochgezogene Rückenteil Tragekomfort · ohne zu verrutschen · und die Reflexbiesen als Designelement.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/rot
Größe:
29
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000295804
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 32,49*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 33,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,26*
€ 33,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,44*
€ 35,95*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,81*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2833024
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
2833025
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2833026
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2833027
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2833028
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2833042
ab € 23,79*
Ähnlich
Planam
2833044
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2833046
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2833048
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
2833050
ab € 23,80*
Ähnlich
Planam
2833052
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
2833054
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.