Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Basalt Latzhose, Farbe 2833-oliv/rot, Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Basalt Latzhose
Artikelbild: PLANAM Basalt Latzhose
Artikelbild: PLANAM Basalt Latzhose
Artikel-Nr.:
     380-324130-1218-29
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2830, 2831, 2832, 2833-1218-29
EAN/GTIN:
     4030913927398
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas grün
arbeitslatzhose grün
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 260 g/m², Ripstop-Optik
Material Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Produkteigenschaften:
- UV-Schutz
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
- Handytasche links
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Steckschnalle an den Trägern
- Reflexbiesen
- Hammerschlaufe
- waschbar bis 60°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik., Farbe 2833-oliv/rot, Größe 29
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Basalt, Latzhose, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 32,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 33,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,26*
€ 33,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,44*
€ 35,95*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,81*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2833024
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
2833025
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2833026
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2833027
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2833028
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2833042
ab € 23,79*
Ähnlich
Planam
2833044
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2833046
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2833048
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
2833050
ab € 23,80*
Ähnlich
Planam
2833052
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
2833054
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.