Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Mainz Nr.12009 Größe 4XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264458
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12009-203-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5707209992307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
Zweifarbig. Enthält TENCEL® · das die Meterware kühler · weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte. TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Leichter Zugang zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Brustumfang: 132 cm / 52 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Größe:
4XL
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 70,20*
€ 89,15*
Lager 4757
10
€ 5,49*
ab € 71,29*
€ 89,89*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 89,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 90,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 107,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.