Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Mainz Nr.12009 Größe 4XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017101906
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12009-203-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5707209992307
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
Zweifarbig. Enthält TENCEL® · das die Meterware kühler · weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
· Brustumfang: 132 cm / 52 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 70,20*
€ 89,15*
9 Tage
10
€ 5,49*
ab € 71,29*
€ 89,89*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 89,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 90,37*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 107,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.